Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4NHC4 Manusi Protectie Frig M Crema Pr | AG7BRB

CONDOR 4NHC4 Mănuși Protecție Frig M Cremă Pr

În stoc
Articol: AG7BRB Model: 4NHC4
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
€20.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePiele de piele de vacă cu cereale
Tip de închidereÎnfiorat
CuloriSmântână
ManșetăAlunecă
TăiatGunn
Stilul degetelorComplet
Lungime9.25 "
Material pentru căptușealăBumbac termic
Material PalmierPiele de piele de vacă cu cereale
MărimeaM
Material de cusutPoliester
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS4203290800

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4NHC3 Manusi Protectie Frig S Crema Pr | AD8XQM 4NHC39"S2€20.44
CONDOR 4NHC5 Mănuși de protecție împotriva frigului L Cremă Pr | AD8XQN 4NHC59.5 "L2€20.44
CONDOR 4NHC6 Manusi Protectie Frig Xl Crema Pr | AG7BRC 4NHC610 "XL2€20.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4NHC4 Mănuși Protecție Frig M Cremă Pr
€20.44 /ambalaj