Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SOD2P5 Washer, 1/2 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 5Pk | AH7CQX 36RL13

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SOD2P5 Washer, 1/2 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 5Pk

În stoc
Articol: AH7CQX Model: FB3FLWASH12SOD2P5Crucea Ref: 36RL13
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
€19.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
Calitate316
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 1 / 16 "
pachetul Greutate0.08
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.074 - 0.121 "
Grosime Toleranță0.074 - 0.121 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SOD2P5 Washer, 1/2 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 5Pk
€19.48 /ambalaj