Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 Washer, 5/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 7/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQR 36RL08

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 șaibă, șurub de 5/16 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 7/8 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AH7CQR Model: FB3FLWASH516LOD2P100Crucea Ref: 36RL08
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
€122.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
Calitate316
În interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.7 / 8 "
pachetul Greutate1
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Grosime0.064 - 0.104 "
Grosime Toleranță0.064 - 0.104 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100 șaibă, șurub de 5/16 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 7/8 inch, 100 buc.
€122.36 /ambalaj