Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 Washer, 5/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 11/16 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CRZ 36RL38

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 șaibă, șurub de 5/16 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 11/16 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7CRZ Model: FB3FLWASH516SODS2P50Crucea Ref: 36RL38

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€63.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
Calitate316
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.11 / 16 "
pachetul Greutate0.28
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 șaibă, șurub de 5/16 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 11/16 inch, 50 buc.
€63.51 /ambalaj