Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șaibă FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10, șurub de 5/8 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1-5/16 inch, buc. 10 | AH7CTC 36RL41

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 șaibă, șurub de 5/8 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1-5/16 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AH7CTC Model: FB3FLWASH58SODSP10Crucea Ref: 36RL41

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€34.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
Calitate316
În interiorul Dia.21 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 5 / 16 "
pachetul Greutate0.2
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Grosime0.098 "
Grosime Toleranță+/- 0.023 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 șaibă, șurub de 5/8 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1-5/16 inch, 10 buc.
€34.92 /ambalaj