Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3HEXB1420114P25 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 1-1/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7BYA 36RG21

FOREVERBOLT FB3HEXB1420114P25 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/4-20 X 1-1/4 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7BYA Model: FB3HEXB1420114P25Crucea Ref: 36RG21
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
€31.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime1.25 "
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB1420114P25 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 1/4-20 X 1-1/4 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 25 buc.
€31.31 /ambalaj