Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3HEXB34102P5 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 X 2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CEK 36RH69

FOREVERBOLT FB3HEXB34102P5 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 3/4-10 X 2 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 5 buc.

În stoc
Element: AH7CEK Model: FB3HEXB34102P5Crucea Ref: 36RH69
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
€74.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime2"
Min. Lungimea firului2"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0485
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB34102P5 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 3/4-10 X 2 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 5 buc.
€74.72 /ambalaj