Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3HEXB5811312P5 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 X 3-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CEE 36RH64

FOREVERBOLT FB3HEXB5811312P5 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 5/8-11 X 3-1/2 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7CEE Model: FB3HEXB5811312P5Crucea Ref: 36RH64

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€97.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime3.5 "
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB5811312P5 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 5/8-11 X 3-1/2 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 5 buc.
€97.27 /ambalaj