Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3HEXB716141P5 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 X 1 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CBW 36RH10

FOREVERBOLT FB3HEXB716141P5 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 7/16-14 X 1 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7CBW Model: FB3HEXB716141P5Crucea Ref: 36RH10
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
€21.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime1"
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB716141P5 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 7/16-14 X 1 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 5 buc.
€21.15 /ambalaj