Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3HEXN18P5 Hex Nut, 1-8 Thread Size, 316 Grade, 5PK | CG8VEN 45NZ87

FOREVERBOLT FB3HEXN18P5 Hex Nut, 1-8 Thread Size, 316 Grade, 5PK

În stoc
Articol: CG8VEN Model: FB3HEXN18P5Crucea Ref: 45NZ87

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€50.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1-8
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Înălţime55 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente1 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXN18P5 Hex Nut, 1-8 Thread Size, 316 Grade, 5PK
€50.95 /ambalaj