Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3HEXN832P50 Hex Nut, #8-32 Thread Size, 316 Grade, 50PK | CG8VEX 53ME37

FOREVERBOLT FB3HEXN832P50 Piuliță hexagonală, dimensiune filet #8-32, grad 316, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8VEX Model: FB3HEXN832P50Crucea Ref: 53ME37

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€81.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Înălţime7 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
StandardASME B18.6.3
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXN832P50 Piuliță hexagonală, dimensiune filet #8-32, grad 316, 50 buc.
€81.55 /ambalaj