Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3LKWM4P100 Split Lock Washer, 316 Stainless Steel, M4 Size, 0.9mm Thickness, Standard Type, 100PK | CG8VGB 53MF67

FOREVERBOLT FB3LKWM4P100 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil 316, dimensiune M4, grosime 0.9 mm, tip standard, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8VGB Model: FB3LKWM4P100Crucea Ref: 53MF67
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
€66.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM4
În interiorul Dia.4.1 mm
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.7.6mm
Rockwell HardnessC35
Grosime0.9 mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fixare, Prelucrare a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3LKWM4P100 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil 316, dimensiune M4, grosime 0.9 mm, tip standard, 100 buc.
€66.03 /ambalaj