Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1251300 Robinet pentru țeavă 1/4 inch, pas 18 Npt | AG4JPF 33ZM54

OSG 1251300 Robinet pentru țeavă 1/4 inch, pas 18 Npt

În stoc
Articol: AG4JPF Model: 1251300Crucea Ref: 33ZM54
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
€98.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaLuminos
Număr listăS125
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2.437 "
Smoală18
Diametrul tijei.0.563 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 16 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr listăNumăr de flauturiTip filetPreț
OSG 3310901 Robinet pentru țeavă 1/4 inch 18 pas Nptf | AG4JNR 33ZM41 3310901Oxid de abur108G5NPTF€114.95
OSG 1251301 Robinet pentru țeavă 1/4 inch, pas 18 Npt | AG4JPG 33ZM55 1251301Oxid de aburS1254NPT€98.59
OSG 1251400 Robinet pentru țeavă 1/4 inch 18 pas Nptf | AG4JPJ 33ZM57 1251400LuminosS1254NPTF€99.50
OSG 1251401 Robinet pentru țeavă 1/4 inch 18 pas Nptf | AG4JPK 33ZM58 1251401Oxid de aburS1254NPTF€90.42
OSG 1200600200 Robinet pentru țeavă 1/4 inch, pas 18 Nptf | AG4JQM 33ZM83 1200600200Luminos120064NPTF€77.65
OSG 1200600700 Robinet pentru țeavă 1/4 inch, pas 18 Nptf | AG4JQT 33ZM88 1200600700Luminos120064NPTF€76.94
OSG 1200700400 Robinet pentru țeavă 1/4 inch, pas 18 Nptf | AG4JQY 33ZM93 1200700400Luminos120074NPTF€107.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1251300 Robinet pentru țeavă 1/4 inch, pas 18 Npt
€98.95 /unitate