Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3MHEXB812540P10 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25, 40mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CGB 36RJ08

FOREVERBOLT FB3MHEXB812540P10 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25, dimensiune 40 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 10 buc.

În stoc
Element: AH7CGB Model: FB3MHEXB812540P10Crucea Ref: 36RJ08
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
€34.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA4
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime40mm
Min. Lungimea firului40mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB812540P10 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25, dimensiune 40 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 10 buc.
€34.62 /ambalaj