Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3MWASH12P25 Flat Washer, M12 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 24mm Outside Dia., 25Pk | AH7CRQ 36RL30

FOREVERBOLT FB3MWASH12P25 Șaibă plată, dimensiune șurub M12 inch, oțel inoxidabil 316, 24 mm diametru exterior, 25 buc.

În stoc
Element: AH7CRQ Model: FB3MWASH12P25Crucea Ref: 36RL30
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
€33.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM12
Calitate316
În interiorul Dia.13.00mm
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.24mm
pachetul Greutate0.35
Sistem de măsuraremetric
Grosime2.5mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1444
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3MWASH12P25 Șaibă plată, dimensiune șurub M12 inch, oțel inoxidabil 316, 24 mm diametru exterior, 25 buc.
€33.13 /ambalaj