Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83238P100 Șurub cu cap tubular, buton, oțel inoxidabil 18-8, dimensiune #8-32 X 3/8 inch, 100 buc | AH7CHW 36RJ49

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83238P100 Șurub cu cap cu cap, buton, oțel inoxidabil 18-8, dimensiune #8-32 x 3/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CHW Model: FBBHSCAPS83238P100Crucea Ref: 36RJ49
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
€63.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului5 / 64 "
Tip capButon
Lungime3 / 8 "
Min. Rezistență la tracțiune100,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă250 grade F
Filet Dia.#8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiunea orificiului ventilat: Nu este ventilat
    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83238P100 Șurub cu cap cu cap, buton, oțel inoxidabil 18-8, dimensiune #8-32 x 3/8 inch, 100 buc.
€63.72 /ambalaj