Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFEWASH38112P10 Washer, 3/8 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CNB 36RK47

FOREVERBOLT FBFEWASH38112P10 Șaibă, șurub de 3/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7CNB Model: FBFEWASH38112P10Crucea Ref: 36RK47

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€19.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.5 "
pachetul Greutate0.27
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat OD mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH38112P10 Șaibă, șurub de 3/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/2 inch, 10 buc.
€19.51 /ambalaj