Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFEWASH382P10 Șaibă, șurub de 3/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, 2 inch diametru exterior, 10 buc | AH7CND 36RK49

FOREVERBOLT FBFEWASH382P10 Șaibă, șurub de 3/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 2 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AH7CND Model: FBFEWASH382P10Crucea Ref: 36RK49
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
€25.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2"
pachetul Greutate0.51
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat OD mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH382P10 Șaibă, șurub de 3/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 2 inch, 10 buc.
€25.97 /ambalaj