Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 Șaibă pentru aripi, dimensiune șurub de 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 2 inch. | AH7CNW 36RK65

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 Șaibă pentru aripi, dimensiune șurub de 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 2 inch.

În stoc
Articol: AH7CNW Model: FBFEWASHT122Crucea Ref: 36RK65
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
€10.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2"
pachetul Greutate0.1
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tip șaibăSpălător plat OD mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT122 Șaibă pentru aripi, dimensiune șurub de 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 2 inch.
€10.58 /unitate