Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFEWASHT34158 Șaibă plată, dimensiune șurub de 3/4 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-5/8 inch. | AH7CTE 36RL43

FOREVERBOLT FBFEWASHT34158 Șaibă plată, dimensiune șurub de 3/4 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-5/8 inch.

În stoc
Element: AH7CTE Model: FBFEWASHT34158Crucea Ref: 36RL43

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€9.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.25 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.625 "
pachetul Greutate0.11
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT34158 Șaibă plată, dimensiune șurub de 3/4 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-5/8 inch.
€9.40 /unitate