Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFHEADS3816114P25 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 3/8-16 X 1-1/4 Inch Size, 25Pk | AH7CJZ 36RJ75

FOREVERBOLT FBFHEADS3816114P25 Șurub cu cap tubular, plat, 18-8 oțel inoxidabil 3/8-16 X 1-1/4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7CJZ Model: FBFHEADS3816114P25Crucea Ref: 36RJ75

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€56.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.0.781 "
Inaltimea capului0.234 "
Tip capPlat
Lungime1.25 "
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB70 la B95
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.016 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.459
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS3816114P25 Șurub cu cap tubular, plat, 18-8 oțel inoxidabil 3/8-16 X 1-1/4 inch, 25 buc.
€56.47 /ambalaj