Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFHMSP14201P100 Șurub mecanic, plat, lungime de 1 inch, 1/4-20, 100 buc | AH7CHN 36RJ42

FOREVERBOLT FBFHMSP14201P100 Șurub pentru mașină, plat, lungime 1 inch, 1/4-20, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CHN Model: FBFHMSP14201P100Crucea Ref: 36RJ42

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€85.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaNL-19 (SM)
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.477 "
Inaltimea capului0.153 "
Tip capPlat
Lungime1"
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.549
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFHMSP14201P100 Șurub pentru mașină, plat, lungime 1 inch, 1/4-20, 100 buc.
€85.76 /ambalaj