Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFHN1024P50 Lock Nut, 0.5 Inch Flange Dia., 10-24 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8VKR 53MF28

FOREVERBOLT FBFHN1024P50 Lock Nut, 0.5 Inch Flange Dia., 10-24 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK

În stoc
Articol: CG8VKR Model: FBFHN1024P50Crucea Ref: 53MF28
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
€63.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului10-24
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Înălţime7 / 32 "
Tip piulițăPiuliță de blocare zimțată
StandardASME B18.2.2
StilPiuliță de blocare zimțată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFHN1024P50 Lock Nut, 0.5 Inch Flange Dia., 10-24 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK
€63.22 /ambalaj