Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP25 Washer, 1/2 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/4 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CPZ 36RK91

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP25 șaibă, șurub de 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7CPZ Model: FBFLWASH12SODP25Crucea Ref: 36RK91
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
€43.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.9 / 16 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.25 "
pachetul Greutate0.39
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP25 șaibă, șurub de 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 1-1/4 inch, 25 buc.
€43.44 /ambalaj