Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șaibă FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100, șurub #6, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 3/8 inch, 100 buc | AH7CNZ 36RK68

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 șaibă, șurub nr. 6, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 3/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CNZ Model: FBFLWASH6LOD2P100Crucea Ref: 36RK68
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
€79.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
Calitate18-8
În interiorul Dia.5 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.3 / 8 "
pachetul Greutate0.1
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime2 / 41 "
Grosime Toleranță0.036 - 0.065 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0518
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 șaibă, șurub nr. 6, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 3/8 inch, 100 buc.
€79.67 /ambalaj