Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 5/8 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CRU 36RL33

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 Șaibă, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 5/8 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AH7CRU Model: FBFLWMS14P50Crucea Ref: 36RL33
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
€39.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie Mil Spec
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.5 / 8 "
pachetul Greutate0.2
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.051 - 0.08 "
Grosime Toleranță0.051 - 0.080 "
Tip șaibăMașină de spălat plată cu specificații militare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS14P50 Șaibă, șurub de 1/4 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 5/8 inch, 50 buc.
€39.39 /ambalaj