Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103212P100 Socket Head Cap Screw, 18-8 Stainless Steel, #10-32 X 1/2 Inch Size, 100Pk | AH7CKR 36RJ91

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103212P100 Șurub cu cap tubular, oțel inoxidabil 18-8, dimensiune #10-32 x 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CKR Model: FBFTSCAPS103212P100Crucea Ref: 36RJ91
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
€58.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.19 "
Tip capCilindric
Lungime1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)7.87
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103212P100 Șurub cu cap tubular, oțel inoxidabil 18-8, dimensiune #10-32 x 1/2 inch, 100 buc.
€58.09 /ambalaj