Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBHEXB5811234P5 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 5/8-11 X 2-3/4 inch, oțel inoxidabil, non-grad, 5 buc. | AH7CDZ 36RH59

FOREVERBOLT FBHEXB5811234P5 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 5/8-11 X 2-3/4 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 5 buc.

În stoc
Element: AH7CDZ Model: FBHEXB5811234P5Crucea Ref: 36RH59
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
€52.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime2.75 "
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6435
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB5811234P5 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 5/8-11 X 2-3/4 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 5 buc.
€52.79 /ambalaj