Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBLN789P5 Lock Nut, 1.25 Inch Flange Dia., 7/8-9 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8VPV 53ME58

FOREVERBOLT FBLN789P5 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 1.25 inch, dimensiune filet 7/8-9, grad 18-8, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8VPV Model: FBLN789P5Crucea Ref: 53ME58
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
€139.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Înălţime1"
Max. Temp.248 de grade C, 480 de grade F
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
StandardASME B18.16.6
StilPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente1 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBLN789P5 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 1.25 inch, dimensiune filet 7/8-9, grad 18-8, 5 buc.
€139.85 /ambalaj