Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMHEXB101535P10 Hex Head Cap Screw, M10 X 1.50, 35mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CGK 36RJ16

FOREVERBOLT FBMHEXB101535P10 Șurub cu cap hexagonal, M10 X 1.50, dimensiune 35 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 10 buc.

În stoc
Element: AH7CGK Model: FBMHEXB101535P10Crucea Ref: 36RJ16

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA2
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime35mm
Min. Lungimea firului35mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB101535P10 Șurub cu cap hexagonal, M10 X 1.50, dimensiune 35 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 10 buc.
€29.39 /ambalaj