Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMHEXB812520P25 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25, 20mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7CFV 36RJ02

FOREVERBOLT FBMHEXB812520P25 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25, dimensiune 20 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7CFV Model: FBMHEXB812520P25Crucea Ref: 36RJ02
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
€35.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA2
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime20ft
Min. Lungimea firului20mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB812520P25 Șurub cu cap hexagonal, M8 x 1.25, dimensiune 20 mm, oțel inoxidabil, fără grad, 25 buc.
€35.47 /ambalaj