Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBTHMSP142058P100 Machine Screw, Truss, 5/8 Inch Length, 1/4-20, 100Pk | AH7CHU 36RJ47

FOREVERBOLT FBTHMSP142058P100 Șurub de mașină, trusă, lungime 5/8 inch, 1/4-20, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CHU Model: FBTHMSP142058P100Crucea Ref: 36RJ47
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
€82.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaNL-19 (SM)
Cap Dia.0.573 - 0.546 "
Inaltimea capului0.15 - 0.133 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime5 / 8 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaVN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBTHMSP142058P100 Șurub de mașină, trusă, lungime 5/8 inch, 1/4-20, 100 buc.
€82.47 /ambalaj