Motorul pompei submersibile Franklin 2366529020 (558789) este ideal pentru sondele mari de apă care necesită debite mari sau instalații adânci în aplicații agricole, municipale, miniere, osmoză inversă și petrol și gaze. Este rezistent și durabil și poate reduce semnificativ costurile din cauza timpului de nefuncționare. Acest motor de curent alternativ cu pompă submersibilă submersibilă cu trei faze nu are nevoie de condensatori de pornire/funcționare sau întrerupătoare de pornire centrifuge care sunt predispuse la uzură sau defectare.
Caracteristici:
- Motorul pompei submersibile Franklin 2366529020 (558789) este utilizat în puțurile de apă cu un diametru de 6 inchi sau mai mare pentru aplicații cu temperatură ridicată, forță mare sau debit scăzut.
- Are un motor complet închis, neventilat, pentru proprietăți rezistente la șocuri în condiții de scufundare.
- Acest motor are un design de montare NEMA cu flanșă dublă, cu un arbore canelat din oțel inoxidabil pentru rotația axială a angrenajului și un rulment axial Kingsbury lubrifiat cu apă, de mare capacitate, pentru gestionarea forțelor în jos datorate gravitației.
- Vine cu soluția de umplere non-toxică, solubilă în apă a mărcii și cabluri înlocuibile pe teren care utilizează tehnologia Water Bloc a mărcii.
- Diafragma de egalizare a presiunii a acestui motor distribuie presiunea fluidului atât în interiorul, cât și în exteriorul motorului.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre motorul pompei submersibile Franklin 2366529020 (558789) și motorul pompei submersibile monofazate pentru puțuri adânci?
A. Acest motor trifazat cu pompă submersibilă oferă un cuplu mai mare la o eficiență mai mare decât un motor monofazat, submersibil cu pompă de puț adânc, având valori similare de putere, viteză și dimensiune a cadrului.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestui motor de pompă submersibilă Franklin 2366529020 (558789)?
A. Motorul pompei submersibile Franklin 2366529020 (558789) poate funcționa la o temperatură maximă de 86 de grade F.
Î. Care este curentul și tensiunea nominală a acestui motor de pompă submersibilă Franklin 2366529020 (558789)?
A. Motorul pompei submersibile Franklin 2366529020 (558789) are un curent nominal de 32.7 A și o tensiune nominală de 200 VAC.