FRIEDRICH CEW24B33A Aer condiționat pentru fereastră, capacitate de răcire 23000 BTU, 1500 sq. ft.

În stoc
Element: CE6MYG Model: CEW24B33ACrucea Ref: EP24G33 / EP24G33B

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,661.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAer condiționat pentru geamuri cu încălzire
amperi10.6/11.5
Răcire BtuH22,500/23,000
Încălzire BtuH9800/12,000
Tipul de controlElectronic
Rata de dezumidificare6.5 Pt / Hr
Adâncime30 3 / 8 "
Înălţime16 7 / 8 "
CFM ridicat560
Max. Grosimea peretelui9"
Configurare plug NEMA6-20P
Mod de operareRăcire / încălzire
Lungimea cablului de alimentare4ft
Evaluare9.8/9.8
Tipul de agent frigorificR-410A
Voltaj230/208
Watts2290/2340
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Aparat de aer condiționat pentru cameră de răcire conceput pentru a furniza 23000 BTU de putere de răcire și 12000 BTU de putere de încălzire pentru a regla o cameră de 1400 mp în clădirile de birouri, restaurante și hoteluri
    • Jaluzele automate de măturare a aerului și control al fluxului de aer în 4 direcții pentru a asigura o distribuție uniformă a aerului cu niveluri minime de zgomot
    • Facilitate de repornire automată pentru salvarea setărilor prestabilite la pană de curent și configurarea temporizatorului de 24 de ore pentru confortul utilizatorului
    • Șasiu glisant și perdele laterale extensibile pentru instalare ușoară și protecție anti-intruziune EntryGard pentru siguranță suplimentară
    • Filtru de aer lavabil antimicrobian și sistem de avertizare a filtrului de verificare pentru reducerea perioadelor de nefuncționare la reparații

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH CEW24B33A Aer condiționat pentru fereastră, capacitate de răcire 23000 BTU, 1500 sq. ft.
€3,661.35 /unitate