FRIEDRICH KCM21A30A Aer condiționat pentru fereastră, capacitate de răcire 20500 BTU

În stoc
Element: CE6MYJ Model: KCM21A30A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,984.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAer condiționat pentru geamuri cu încălzire
amperi9.6
Răcire BtuH21500
Tipul de controlElectronic
Rata de dezumidificare6 Pt / Hr
Adâncime29 "
Înălţime17 15 / 16 "
CFM ridicat425
Configurare plug NEMA6-15P
Mod de operareRece
Lungimea cablului de alimentare72 "
Evaluare10.4
Tipul de agent frigorificR-410A
Voltaj230V
Watts2067
Lăţime25 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.85
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Aparat de aer condiționat comercial Seria Kuhl conceput pentru instalații în școli, magazine, restaurante și birouri
    • Carcasa suflantei din oțel solid, tigaie de bază durabilă, dulap din oțel de calibrul 20 rezistent la zgârieturi și aripioare din aluminiu cu tuburi de cupru striate pentru rezistență ridicată și protecție împotriva condițiilor corozive
    • Motor de calitate comercială dublu montat, complet închis pentru minimizarea uzurii, stabilitate ridicată și prevenirea supraîncălzirii
    • Design izolator de vibrații pentru reducerea zgomotului de funcționare și un perete interior din oțel cu izolație extra densă pentru blocarea completă a zgomotului exterior
    • Facilitatea de reglare automată a ventilatorului pentru menținerea precisă a temperaturii setate și controlul debitului de aer în 8 căi pentru a asigura o distribuție uniformă a aerului
    • Filtru de carbon și mecanism de filtrare dublă pentru absorbția completă a mirosurilor și reducerea ozonului și a compușilor organici volatili
    • Verificați mementoul filtrului, filtrul de aer lavabil antimicrobian și ușa filtrului cu balamale pentru o întreținere ușoară
    • De asemenea, facilitează conectivitatea Wi-Fi și telecomanda pentru confortul utilizatorului
    • Protecție anti-intruziune EntryGard, barieră împotriva insectelor și grătar din aluminiu din spate pentru protecție împotriva vandalismului și resturilor externe

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiRăcire BtuHWattsLăţimeAdâncimeÎnălţimeConfigurare plug NEMAPreț
Aer condiționat FRIEDRICH KEL24A35A pentru fereastră, capacitate de răcire 24000 BTU | CE6MYH EM24N34 / KEL24A35B KEL24A35A230V11.1/24240002308/550028 "35 1 / 2 "20 3 / 6 "6-30P€5,093.56
Aer condiționat FRIEDRICH KCS10A10A pentru fereastră, capacitate de răcire de 10000 BTU | CE6MYK CP10F10 KCS10A10A1158.51000082625 15 / 16 "29 "15 15 / 16 "5-15P€3,349.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH KCM21A30A Aer condiționat pentru fereastră, capacitate de răcire 20500 BTU
€3,984.75 /unitate