FRIEDRICH KEL24A35A Aparat de aer conditionat pentru geam, capacitate de racire de 24000 BTU

În stoc
Element: CE6MYH Model: KEL24A35ARef încrucișat: EM24N34 / KEL24A35B

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,093.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAer condiționat pentru geamuri cu încălzire
amperi11.1/24
Răcire BtuH24000
Încălzire BtuH17300
Tipul de controlElectronic
Rata de dezumidificare7 Pt / Hr
Adâncime35 1 / 2 "
Înălţime20 3 / 6 "
CFM ridicat750
Configurare plug NEMA6-30P
Mod de operareRăcire / încălzire
Lungimea cablului de alimentare72 "
Evaluare10.4
Tipul de agent frigorificR-410A
Voltaj230V
Watts2308/5500
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.95
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Aparatul de aer condiționat din seria Kuhl Plus conceput pentru încălzire și răcire în laboratoare, fabrici de procesare, instituții de învățământ și clădiri de birouri
    • Izolație extra-densă și perete interior din oțel pentru blocarea zgomotului exterior și un design de izolare a vibrațiilor pentru minimizarea nivelurilor de zgomot
    • Controlul debitului de aer în 8 căi și facilitățile de reglare automată a ventilatorului asigură distribuția uniformă a aerului și, respectiv, reglarea precisă a temperaturii setate
    • Carcasă din oțel de calibrul 20, carcasă a suflantei din oțel solid, tavă de bază durabilă, carcasă rezistentă la zgârieturi și aripioare din aluminiu cu tuburi de cupru striate pentru rezistență și rezistență suplimentare împotriva condițiilor corozive
    • Filtru de aer lavabil antimicrobian, memento de verificare a filtrului și ușă rabatabilă a filtrului pentru o întreținere ușoară
    • De asemenea, facilitează controlul de la distanță și conectivitatea Wi-Fi pentru confortul utilizatorului
    • Mecanism dublu de filtrare cu filtru de carbon pentru absorbția completă a mirosurilor și reducerea ozonului și a compușilor organici volatili
    • Dispune de o barieră împotriva insectelor, protecție anti-intruziune EntryGard și grătar din aluminiu din spate pentru protecție împotriva vandalismului și resturilor externe

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiRăcire BtuHWattsLăţimeAdâncimeÎnălţimeConfigurare plug NEMAPreț
Aer condiționat FRIEDRICH KCM21A30A pentru fereastră, capacitate de răcire 20500 BTU | CE6MYJ KCM21A30A230V9.621500206725 15 / 16 "29 "17 15 / 16 "6-15P€3,984.75
Aer condiționat FRIEDRICH KCS10A10A pentru fereastră, capacitate de răcire de 10000 BTU | CE6MYK CP10F10 KCS10A10A1158.51000082625 15 / 16 "29 "15 15 / 16 "5-15P€3,349.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH KEL24A35A Aparat de aer conditionat pentru geam, capacitate de racire de 24000 BTU
€5,093.56 /unitate