Pompă de căldură cu sistem split FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 33600 BtuH | AH3GPR 31XL66

FRIGIDAIRE Pompă de căldură cu sistem split FFHP362CQ2 33600 BtuH

În stoc
Articol: AH3GPR Model: FFHP362CQ2Crucea Ref: 31XL66

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,683.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de căldură cu sistem divizat
Răcire BtuH33,600
Conexiuneflăcăraie
Hz60
Indoor / OutdoorActivități în aer liber
Min. Amplificatoare de circuit18.2
Tip montareActivități în aer liber
Mod de operareAuto / Cool / Heat / Dry / Ventilator
Fază1
Ciclul invers BtuH34,600
Voltaj208/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.45
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)107.95
Lățimea navei (cm)88.9
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • SEER: 16.0
    • Max. Amplificatoare de siguranță cu întârziere: 35
    • HSPF: 8.2
    • Nivel sonor exterior dB: 56
    • Lățime exterioară: 38-19 / 32 "
    • Adâncime exterioară: 16-13 / 16 "
    • Înălțime exterioară: 31-7 / 64 "
    • Diametru linie aspirare OD: 1/4 "
    • Diametru descărcare dimensiune linie: 5/8 "
    • Linie de refrigerare Max. L: 98.4 ft
    • Preîncărcat cu: R-410A

Variante de produs

ProdusModelRăcire BtuHCiclul invers BtuHPreț
Pompa de caldura cu sistem split FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 exterior 28000 BtuH | AH3GPP 31XL64 FFHP302CQ228,00028,400€1,534.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIGIDAIRE Pompă de căldură cu sistem split FFHP362CQ2 33600 BtuH
€1,683.41 /unitate