Pompa de caldura cu sistem split FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 exterior 28000 BtuH | AH3GPP 31XL64

FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 Pompă de căldură cu sistem split exterior 28000 BtuH

În stoc
Element: AH3GPP Model: FFHP302CQ2Crucea Ref: 31XL64

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,534.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de căldură cu sistem divizat
Răcire BtuH28,000
Conexiuneflăcăraie
Hz60
Indoor / OutdoorActivități în aer liber
Min. Amplificatoare de circuit16.7
Tip montareActivități în aer liber
Mod de operareAuto / Cool / Heat / Dry / Ventilator
Fază1
Ciclul invers BtuH28,400
Voltaj208/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.9368
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)49.53
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • SEER: 16.0
    • Max. Amplificatoare de siguranță cu întârziere: 30
    • HSPF: 8.2
    • Nivel sonor exterior dB: 56
    • Lățime exterioară: 38-19 / 32 "
    • Adâncime exterioară: 16-13 / 16 "
    • Înălțime exterioară: 31-7 / 64 "
    • Diametru linie aspirare OD: 1/4 "
    • Diametru descărcare dimensiune linie: 5/8 "
    • Linie de refrigerare Max. L: 98.4 ft
    • Preîncărcat cu: R-410A

Variante de produs

ProdusModelRăcire BtuHCiclul invers BtuHPreț
Pompă de căldură cu sistem split FRIGIDAIRE FFHP362CQ2 33600 BtuH | AH3GPR 31XL66 FFHP362CQ233,60034,600€841.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIGIDAIRE FFHP302CQ2 Pompă de căldură cu sistem split exterior 28000 BtuH
€1,534.13 /unitate