FRIGIDAIRE FFRE153WA1 Aer condiționat pentru fereastră, 15100 BTUH, doar răcire, 115 VCA, 1280 W

În stoc
Articol: CH6PFE Model: FFRE153WA1Crucea Ref: 61DD90

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,115.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de aer condiționat pentru ferestre
Direcția debitului de aer4 Way
amperi9.35A
Suprafață (pătrat-ft)550 până la 700 ftXNUMX
CuloriAlb
Tip compresorRotary
Tipul de controlElectronic
Capacitate de racire15100 BTUH
Rata de dezumidificare3.8 puncte/oră.
Adâncime25 3 / 8 "
Evaluarea taxeiGrad rezidențial
Înălţime17 7 / 8 "
Hz60 Hz
Max. Grosimea peretelui8"
Configurare NEMALCDI, 5-15P
Număr de viteze3
Mod de operareNumai răcire
Lungimea cablului de alimentare5 ft.
Tipul de agent frigorificR-32
Nivelul sunetului52 dBA, 53 dBA, 56 dBA
Voltaj115V AC
Watts1280W
Lăţime23 5 / 8 "
Înălțimea ferestrei18 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.65
Tara natalaElveţia

Variante de produs

ProdusModelTipul de agent frigorificamperiSuprafață (pătrat-ft)Nivelul sunetuluiVoltajWattsLăţimeÎnălțimea ferestreiPreț
FRIGIDAIRE FFRS08221 Aparat de aer condiționat pentru fereastră cu baton glisant, răcire 8000 BtuH, alb | CD2KZC 45RK41 FFRS08221R-410A7.0--115 VAC76014.5 "-€1,305.71
Aer condiționat pentru fereastră FRIGIDAIRE FHWC183WB2, 18000 BTUH, Doar răcire, 230VAC, 1510W | CH6PFL 61DD91 FHWC183WB2R-327.6A700 până la 1000 ftXNUMX58 dBA230V AC1510W23 5 / 8 "18 1 / 2 "€1,057.34
RFQ
Aer condiționat pentru fereastră FRIGIDAIRE FHWC253WB2, 25000 BTUH, numai pentru răcire, 230VAC, 2410W | CH6PFM 61DD92 FHWC253WB2R-3213A1400 până la 1500 ftXNUMX62 dBA230V AC2410W26 1 / 2 "19 1 / 2 "€1,219.10
RFQ
Aer condiționat pentru fereastră FRIGIDAIRE FHWC282WB2, 28000 BTUH, Doar răcire, 230VAC, 3180W | CH6PFN 61DD93 FHWC282WB2R-3214.7A1400 până la 1500 ftXNUMX63 dBA230V AC3180W26 1 / 2 "19 1 / 2 "€1,320.77
RFQ
Aer condiționat pentru fereastră FRIGIDAIRE FHWH082WA1, 8000 BTUH, 115VAC | CH6PFR 61DD94 FHWH082WA1R-410A12A, 6.6A, 7.1A300 până la 350 ftXNUMX57 dBA115V AC750 / 817 / 1220W22 5 / 8 "16 1 / 2 "€853.85
RFQ
Aer condiționat pentru fereastră FRIGIDAIRE FFRE103WA1, 10000 BtuH, 400 până la 450 sq ft, 115VAC la LCDI, 5-15P, fix, 12 | CP6GAW 61DD88 FFRE103WA1--------€849.01
Aer condiționat pentru fereastră FRIGIDAIRE FFRE123WA1, 12000 BtuH, 450 până la 550 sq ft, 115VAC la LCDI, 5-15P, fix, 12 | CP6GAX 61DD89 FFRE123WA1--------€980.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIGIDAIRE FFRE153WA1 Aer condiționat pentru fereastră, 15100 BTUH, doar răcire, 115 VCA, 1280 W
€1,115.18 /unitate