Aer condiționat pentru fereastră FRIGIDAIRE FHWW103WB1, clasa rezidențială, 10000 Btuh, 115VAC | CE9BPR 55KJ56

FRIGIDAIRE FHWW103WB1 Aer condiționat pentru fereastră, grad rezidențial, 10000 Btuh, 115 VCA

În stoc
Element: CE9BPR Model: FHWW103WB1Crucea Ref: 55KJ56

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,119.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de aer condiționat pentru ferestre
Direcția debitului de aer6-Way
amperi8
CuloriAlb
Tip compresorPiston
Tipul de controlElectronic
Capacitate de racire10,000 BtuH
Rata de dezumidificare3 lb./h.
Adâncime21-1/2 "
Dimensiuni14-1 / 2 "H x 19" W
Evaluarea taxeiGrad rezidențial
Înălţime14-1/2 "
Hz60
Număr de vitezeVariabil
Lungimea cablului de alimentare6 ft.
Tipul de agent frigorificR-32
Nivelul sunetului60dBA
Voltaj115 VAC
Watts830
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelamperiWattsPreț
Aer condiționat pentru fereastră FRIGIDAIRE FHWW123WB1, clasa rezidențială, 12000 Btuh, 115VAC | CE9BPQ 55KJ57 FHWW123WB19.71000€1,281.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIGIDAIRE FHWW103WB1 Aer condiționat pentru fereastră, grad rezidențial, 10000 Btuh, 115 VCA
€1,119.93 /unitate