€2,382.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Metoda de control
Control V / F (control sinusoidal PWM), control dinamic cuplu-vector (control sinusoidal PWM)
Adâncime
5.71 "
Afișaj Tip
LED-uri, LCD-uri
display-uri
Volți de intrare, amperi de ieșire, RPM, frecvență sau viteza transportorului
Împrejmuire
NEMA 4
Înălţime
10.24 "
Frecventa de intrare
50 / 60 Hz
Faza de intrare AC
3
Tensiune de intrare
380-480 VAC
Max. HP
1
Max. Amperi de ieșire
2.5
Ieșire Frecventa
50 / 60 Hz
Tensiune de ieșire
380-460 VAC
Protecţie
Suprasarcină, Supratensiune, Subtensiune, Pierdere fază de intrare, Supraîncălzire, Scurtcircuit, Defecțiune la pământ, Supraîncărcare motor, Supraîncălzire rezistență DB, Prevenire blocare, Pierdere fază de ieșire, Protecție motor prin termistor PTC, Resetare automată