€2,539.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Metoda de control
Control V / F (control sinusoidal PWM), control dinamic cuplu-vector (control sinusoidal PWM)
Adâncime
5.71 "
Afișaj Tip
LED-uri, LCD-uri
display-uri
Volți de intrare, amperi de ieșire, RPM, frecvență sau viteza transportorului
Împrejmuire
NEMA 4
Înălţime
10.24 "
Frecventa de intrare
50 / 60 Hz
Faza de intrare AC
3
Tensiune de intrare
380-480 VAC
Max. HP
2
Max. Amperi de ieșire
3.7
Ieșire Frecventa
50 / 60 Hz
Tensiune de ieșire
380-460 VAC
Protecţie
Suprasarcină, Supratensiune, Subtensiune, Pierdere fază de intrare, Supraîncălzire, Scurtcircuit, Defecțiune la pământ, Supraîncărcare motor, Supraîncălzire rezistență DB, Prevenire blocare, Pierdere fază de ieșire, Protecție motor prin termistor PTC, Resetare automată
Cuplul de pornire
200%
Lăţime
5.91 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
3.31
Înălțimea navei (cm)
20.32
Lungimea navei (cm)
32
Lățimea navei (cm)
19.81
Codul HS
8504404000
Tara natala
JP
Detalii produs:
Faza de ieșire AC (3)
Caracteristici:
Unitatea de frecvență variabilă Fuji Electric FRN002G11W-4UX oferă control dinamic vectorial al cuplului, calculând cu precizie puterea pe baza sarcinii motorului pentru performanțe eficiente și adaptate în aplicațiile cu cuplu constant.
Această unitate de frecvență variabilă are o putere maximă de ieșire de 2 CP.
Vine cu o gamă versatilă de specificații de intrare și ieșire, inclusiv o tensiune de intrare și ieșire AC trifazată de 480VAC și, respectiv, 460VAC.
Acest VFD oferă o gamă largă de frecvență de ieșire de la 50 la 60 Hz, permițând controlul adaptabil al vitezei motorului în diverse aplicații industriale.
Este echipat cu o carcasă complet închisă, protejând factorii de mediu.
Această unitate de frecvență variabilă acceptă mai multe metode de control, inclusiv controlul V/f (control PWM sinusoidal), controlul dinamic al cuplului-vector (controlul PWM sinusoidal) și controlul vectorial cu PG.
Are resetare automată, detectare a defecțiunii la pământ, protecție la suprasarcină a motorului și prevenire a scurtcircuitelor, sporind fiabilitatea și siguranța mașinilor industriale pe care le controlează.
Accesorii compatibile:
V1K Reactor de linie de intrare KDRULA1L: Reduce armonicile și suprimă vârfurile de tensiune pe partea de intrare, îmbunătățind calitatea energiei și protejând VFD-ul de perturbații electrice.
Întrebări frecvente:
Î. Cum abordează Fuji Electric FRN002G11W-4UX VFD schimbările rapide de tensiune și interferența electromagnetică în sistemele de control al motoarelor?
A. Se adresează schimbărilor rapide de tensiune prin controlul dinamic al vectorului cuplului, minimizând interferența electromagnetică și asigurând o sursă de alimentare stabilă pentru sistemele de control al motorului.
Î. Ce considerații de întreținere ar trebui să fie luate în considerare pentru acest VFD pentru a asigura longevitatea și performanța optimă?
A. Întreținere regulată, inclusiv verificarea supraîncălzirii și monitorizarea parametrilor de intrare/ieșire.