Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€2,176.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrare
0-10VDC, 4-20mA
Timp de accelerare reglabil
0.01 la 6000 sec.
Timp de decelerare reglabil
0.01 la 6000 sec.
Adâncime
7.48 "
Citire digitală
Da
Afișaj Tip
LED-uri
display-uri
Tensiunea de acționare
frânare dinamică
Circuitul intern al elicopterului de frână
Împrejmuire
NEMA 1
Înălţime
10.63 "
Frecventa de intrare
50 / 60Hz
Faza de intrare AC
3
Tensiune de intrare
460 VAC
Blocarea tastaturii
Da
Max. HP
20
Max. Amperi de ieșire
31
Ieșire Frecventa
0 la 400 Hz
Tensiune de ieșire
460 VAC
Protecţie
IP20
Control pornire/oprire
Programabile
Cuplul de pornire
150%
Cuplu @ 1 Hz
150%
Lăţime
8.66 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
8.55
Detalii produs:
Unitatea de frecvență variabilă Fuji Electric FRN0037E2S-4GB este utilizată în aplicații de producție industrială, HVAC și mașini. Optimizează consumul de energie pentru a regla viteza motoarelor electrice. Acest VFD îmbunătățește controlul procesului și îmbunătățește eficiența operațională generală prin ajustarea vitezei motorului în funcție de cerințele variate de sarcină. Vine cu un tranzistor de frânare încorporat pentru o funcționalitate îmbunătățită.
Întrebări frecvente:
Î. Cum depanez această unitate de frecvență variabilă?
A.
Asigurați-vă că unitatea primește alimentare și tensiune corespunzătoare.
Analizați codurile de eroare sau indicatorii de pe afișaj pentru probleme specifice.
Examinați cablajul pentru conexiuni slăbite sau deteriorare.
Verificați că unitatea este compatibilă cu motorul conectat.
Consultați manualul producătorului pentru instrucțiunile de depanare și contactați asistența dacă este necesar.
Î. Cum întrețin unitatea de frecvență variabilă Fuji Electric FRN0037E2S-4GB?
A.
Efectuați inspecții vizuale de rutină pentru semne de uzură, conexiuni slăbite sau condiții anormale.
Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a curăța exteriorul, evitând apa sau materialele abrazive.
Deconectați alimentarea înainte de întreținere pentru a asigura siguranța.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest convertizor de frecvență variabilă?
A.
Deconectați întotdeauna curentul înainte de întreținere sau întreținere.
Permiteți numai personalului calificat să instaleze, să opereze sau să întrețină unitatea.
Folosiți echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție.
Respectați standardele și reglementările de siguranță electrică.
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază