Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUJI ELECTRIC FRN003G1S-2U Frecvență variabilă 3 CP 200-230v | AC6FVZ 33M553

FUJI ELECTRIC FRN003G1S-2U Unitate de frecvență variabilă 3 CP 200-230v

În stoc
Articol: AC6FVZ Model: FRN003G1S-2UCrucea Ref: 33M553

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,050.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrareAnalogic 0-10VDC, 5VDC, 4 până la 20mA și digital
Timp de accelerare reglabil0 la 6000 sec.
Timp de decelerare reglabil0 la 6000 sec.
Metoda de controlV/F, vector dinamic de cuplu, control V/F cu senzor de viteză sau control dinamic de cuplu cu senzor de viteză, control vectorial fără senzor de viteză, control vectorial cu senzor de viteză și card PG opțional montat
Tipul de controlTastatură și terminal
Adâncime5.71 "
Citire digitalăDa
Afișaj TipMonitor LCD și indicator verde
display-uriMonitor LCD și indicator verde de funcționare
frânare dinamicăUnitate de frânare și rezistor încorporate
ÎmprejmuireIP20
Înălţime10.24 "
Frecventa de intrare120 Hz
Faza de intrare AC1 sau 3
Tensiune de intrare200-230 VAC
Blocarea tastaturiiDa
Max. HP3
Max. Amperi de ieșire11
Ieșire Frecventa0 la 500 Hz
Tensiune de ieșire200-240 VAC
ProtecţieSupraîncărcare termică electronică 1 până la 4 motor, supracurent, supratensiune, tensiune joasă, PG, PID, supraîncălzire radiator, pierdere de fază de intrare și ieșire, eroare de comunicare.
Control pornire/oprireTastatură și terminal
Cuplul de pornire200%
Cuplu @ 1 Hz200%
Lăţime5.91 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8504404000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Faza de ieșire AC (3)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeÎmprejmuireÎnălţimeTensiune de intrareMax. HPMax. Amperi de ieșireTensiune de ieșirePreț
FUJI ELECTRIC FRN015G1S-4U Frecvență variabilă 15 CP 380-480v | AC6FTG 33M490 FRN015G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC1518.5380-480 VAC€2,778.32
FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U Frecvență variabilă 20 CP 380-480v | AC6FTN 33M496 FRN020G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC2024.5380-480 VAC€2,855.67
FUJI ELECTRIC FRN025G1S-4U Frecvență variabilă 25 CP 380-480v | AC6FTT 33M501 FRN025G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC2532380-480 VAC€3,590.09
FUJI ELECTRIC FRN030G1S-4U Frecvență variabilă 30 CP 380-480v | AC6FTW 33M504 FRN030G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC3039380-480 VAC€4,081.78
FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U Frecvență variabilă 40 CP 380-480v | AC6FUA 33M508 FRN040G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC4049380-480 VAC€4,863.27
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-2U Frecvență variabilă 50 CP 200-230v | AC6FUB 33M509 FRN050F1S-2U12.6 "10.04 "IP0021.85 "200-230 VAC50143200-240 VAC€8,567.21
FUJI ELECTRIC FRN050G1S-4U Frecvență variabilă 50 CP 380-480v | AC6FUC 33M510 FRN050G1S-4U12.6 "10.04 "IP0021.85 "380-480 VAC5060380-480 VAC€5,093.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN003G1S-2U Unitate de frecvență variabilă 3 CP 200-230v
€1,050.40 /unitate