FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U Frecvență variabilă 40 CP 380-480v | AC6FUA 33M508

FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U Unitate de frecvență variabilă 40 CP 380-480v

În stoc
Element: AC6FUA Model: FRN040G1S-4UCrucea Ref: 33M508

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,863.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrareAnalogic 0-10VDC, 5VDC, 4 până la 20mA și digital
Timp de accelerare reglabil0 la 6000 sec.
Timp de decelerare reglabil0 la 6000 sec.
Metoda de controlV/F, vector dinamic de cuplu, control V/F cu senzor de viteză sau control dinamic de cuplu cu senzor de viteză, control vectorial fără senzor de viteză, control vectorial cu senzor de viteză și card PG opțional montat
Tipul de controlTastatură și terminal
Adâncime7.68 "
Citire digitalăDa
Afișaj TipMonitor LCD și indicator verde
display-uriMonitor LCD și indicator verde de funcționare
frânare dinamicăUnitate de frânare încorporată, elemente separate de rezistențe
ÎmprejmuireIP20
Înălţime15.75 "
Frecventa de intrare120 Hz
Faza de intrare AC1 sau 3
Tensiune de intrare380-480 VAC
Blocarea tastaturiiDa
Max. HP40
Max. Amperi de ieșire49
Ieșire Frecventa0 la 500 Hz
Tensiune de ieșire380-480 VAC
ProtecţieSupraîncărcare termică electronică 1 până la 4 motor, supracurent, supratensiune, tensiune joasă, PG, PID, supraîncălzire radiator, pierdere de fază de intrare și ieșire, eroare de comunicare.
Control pornire/oprireTastatură și terminal
Cuplul de pornire200%
Cuplu @ 1 Hz200%
Lăţime9.84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)46.36
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8504404000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Faza de ieșire AC (3)

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez această unitate de frecvență variabilă Fuji Electric FRN040G1S-4U?

A.

  • Montați în siguranță unitatea folosind dispozitive de fixare adecvate, asigurându-vă că este orizontal și fără vibrații.
  • Conectați VFD-ul la sursa de alimentare conform cerințelor de tensiune și curent specificate, urmând schema de cablare.
  • Asigurați o împământare corespunzătoare conectând terminalul de împământare la o împământare adecvată.
  • Conectați VFD-ul la motor, urmând schema de cablare recomandată și verificând compatibilitatea.
  • Conectați firele de control pentru dispozitivele externe de control, cum ar fi butoanele de pornire/oprire sau comenzile externe de viteză.
  • Setați parametrii VFD în funcție de cerințele motorului și ale aplicației, utilizând instrucțiunile producătorului.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un VFD?

A.

  • Verificați dacă tensiunea și curentul nominal sunt aliniate cu specificațiile sursei de alimentare și ale motorului.
  • Alegeți o metodă de control bazată pe performanța dorită a motorului și pe cerințele aplicației.
  • Luați în considerare protocoalele de comunicare pentru integrarea cu sistemele de control.
  • Asigurați-vă că VFD poate funcționa în intervalul de temperatură specificat.
  • Verificați capacitatea de suprasarcină pentru a face față creșterilor temporare de sarcină fără a declanșa.

Q. Are Raptor Supplies oferiți alte variatoare de frecvență cu un interval mai mic de tensiune de intrare?

R. Da, clienții care caută VFD cu variante mai mici de tensiune de intrare pot opta pentru Unitate de frecvență variabilă FRNF50G1S-2U. Are o tensiune nominală de intrare de 200-230V.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeÎmprejmuireÎnălţimeTensiune de intrareMax. HPMax. Amperi de ieșireTensiune de ieșirePreț
FUJI ELECTRIC FRN015G1S-4U Frecvență variabilă 15 CP 380-480v | AC6FTG 33M490 FRN015G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC1518.5380-480 VAC€2,778.32
FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U Frecvență variabilă 20 CP 380-480v | AC6FTN 33M496 FRN020G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC2024.5380-480 VAC€2,855.67
FUJI ELECTRIC FRN025G1S-4U Frecvență variabilă 25 CP 380-480v | AC6FTT 33M501 FRN025G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC2532380-480 VAC€3,590.09
FUJI ELECTRIC FRN030G1S-4U Frecvență variabilă 30 CP 380-480v | AC6FTW 33M504 FRN030G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC3039380-480 VAC€4,081.78
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-2U Frecvență variabilă 50 CP 200-230v | AC6FUB 33M509 FRN050F1S-2U12.6 "10.04 "IP0021.85 "200-230 VAC50143200-240 VAC€8,567.21
FUJI ELECTRIC FRN050G1S-4U Frecvență variabilă 50 CP 380-480v | AC6FUC 33M510 FRN050G1S-4U12.6 "10.04 "IP0021.85 "380-480 VAC5060380-480 VAC€5,093.94
FUJI ELECTRIC FRN060F1S-2U Frecvență variabilă 60 CP 200-230v | AC6FUG 33M514 FRN060F1S-2U13.98 "10.63 "IP0029.13 "200-230 VAC60169200-240 VAC€10,710.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U Unitate de frecvență variabilă 40 CP 380-480v
€4,863.27 /unitate