Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€1,581.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrare
Da
Timp de accelerare reglabil
3600 sec.
Timp de decelerare reglabil
3600 sec.
Tipul de control
Tastatură / telecomandă
Adâncime
8.46 "
Citire digitală
Da
Afișaj Tip
LED-uri
display-uri
RPM
frânare dinamică
Da
Împrejmuire
NEMA 1
Înălţime
10.24 "
Frecventa de intrare
50 / 60 Hz
Faza de intrare AC
3
Tensiune de intrare
380-480 VAC
Blocarea tastaturii
Da
Max. HP
10
Max. Amperi de ieșire
13
Ieșire Frecventa
0.1 la 120 Hz
Tensiune de ieșire
380-480 VAC
Protecţie
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Control pornire/oprire
Programabile
Cuplul de pornire
200%
Cuplu @ 1 Hz
200%
Lăţime
8.66 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
6.9975
Înălțimea navei (cm)
32.26
Lungimea navei (cm)
34.54
Lățimea navei (cm)
29.97
Codul HS
8504404000
Tara natala
CN
Detalii produs:
Unitatea de frecvență variabilă Fuji Electric FRN010F1S-4U este utilizată în aplicațiile de producție industrială, HVAC și tratarea apei pentru a controla viteza motoarelor electrice. Îmbunătățește eficiența energetică și controlul procesului prin ajustarea vitezei motorului în funcție de cerere.
Caracteristici:
Această unitate de frecvență variabilă NEMA 1 asigură o protecție sporită împotriva factorilor de mediu provocatori.
Permite un control convenabil atât prin tastatură, cât și prin telecomandă, fiecare echipată cu un cititor digital, facilitând operarea versatilă.
Această unitate vine cu un afișaj cuprinzător al parametrilor cheie, inclusiv frecvența de ieșire, curentul de ieșire și tensiunea de ieșire pentru informații valoroase și monitorizare optimă.
Afișează date relevante, cum ar fi codul de alarmă, informații despre meniu și codul de funcție pentru ușurința operațiunilor.
Întrebări frecvente:
Î. Cum curăț și întrețin unitatea de frecvență variabilă Fuji Electric FRN010F1S-4U?
A.
Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a șterge ușor exteriorul unității pentru a îndepărta praful sau murdăria.
Evitați utilizarea apei sau a materialelor abrazive în timpul procesului de curățare.
Inspectați regulat unitatea pentru orice semne de uzură, conexiuni slăbite sau condiții anormale.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o unitate de frecvență variabilă?
A.
Compatibilitatea motorului și specificații
Putere nominală adecvată pentru motor
Opțiuni de control versatile
Caracteristici eficiente din punct de vedere energetic
Conditii de instalare, standarde si certificari
Î. Când ar trebui să înlocuiesc această unitate de frecvență variabilă?
A.
Înlocuiți dacă există defecțiuni recurente sau defecțiuni care afectează performanța.
Faceți upgrade dacă tehnologia este învechită și împiedică eficiența sistemului.
Luați în considerare înlocuirea dacă unitatea devine ineficientă sau nu atinge obiectivele de economisire a energiei.
Înlocuiți atunci când cerințele de sistem se modifică dincolo de capacitățile unității.
Planificați înlocuirea când unitatea își atinge durata de viață estimată.