Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€3,380.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Metoda de control
Control V / F (control sinusoidal PWM), control dinamic cuplu-vector (control sinusoidal PWM)
Adâncime
7.68 "
Afișaj Tip
LED-uri, LCD-uri
display-uri
Volți de intrare, amperi de ieșire, RPM, frecvență sau viteza transportorului
Împrejmuire
IP40 / NEMA 1
Înălţime
10.24 "
Frecventa de intrare
50 / 60 Hz
Faza de intrare AC
3
Tensiune de intrare
200-230 VAC
Max. HP
15
Max. Amperi de ieșire
42
Ieșire Frecventa
50 / 60 Hz
Tensiune de ieșire
200-230 VAC
Protecţie
Suprasarcină, Supratensiune, Subtensiune, Pierdere fază de intrare, Supraîncălzire, Scurtcircuit, Defecțiune la pământ, Supraîncărcare motor, Supraîncălzire rezistență DB, Prevenire blocare, Pierdere fază de ieșire, Protecție motor prin termistor PTC, Resetare automată