Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€1,942.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Unitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrare
Da
Timp de accelerare reglabil
3600 sec.
Timp de decelerare reglabil
3600 sec.
Tipul de control
Tastatură / telecomandă
Adâncime
8.46 "
Citire digitală
Da
Afișaj Tip
LED-uri
display-uri
RPM
frânare dinamică
Da
Împrejmuire
NEMA 1
Înălţime
15.75 "
Frecventa de intrare
50 / 60 Hz
Faza de intrare AC
3
Tensiune de intrare
200-230 VAC
Blocarea tastaturii
Da
Max. HP
20
Max. Amperi de ieșire
60
Ieșire Frecventa
0.1 la 120 Hz
Tensiune de ieșire
200-240 VAC
Protecţie
Suprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Control pornire/oprire
Programabile
Cuplul de pornire
200%
Cuplu @ 1 Hz
200%
Lăţime
9.84 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
10.9125
Înălțimea navei (cm)
29.46
Lungimea navei (cm)
47.75
Lățimea navei (cm)
32
Codul HS
8504404000
Tara natala
CN
Detalii produs:
Unitatea de frecvență variabilă Fuji Electric FRN020F1S-2U este utilizată în aplicații industriale pentru a controla viteza motoarelor electrice. Reglează frecvența și tensiunea motorului pentru un control precis al utilajelor, optimizând consumul de energie și îmbunătățind performanța operațională generală în procesele industriale.
Caracteristici:
Această unitate de frecvență variabilă are un rating de carcasă NEMA 1 pentru protecție sporită.
Dispune de control programabil de pornire/oprire pentru o funcționare flexibilă.
Încorporează un ecran LCD și LED pentru afișaje clare și intuitive.
Suportă tipuri de intrare/ieșire analogice/digitale pentru conectivitate versatilă.
În plus, are un design în stil radiator pentru o disipare eficientă a căldurii.
Întrebări frecvente:
Î. Cum instalez unitatea de frecvență variabilă Fuji Electric FRN020F1S-2U?
A.
Asigurați conexiuni electrice precise conform specificațiilor.
Setați parametrii în funcție de cerințele specifice aplicației.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg acest VFD?
A.
Determinați necesarul de putere și tensiune a motorului.
Luați în considerare tipul de aplicație și caracteristicile de încărcare.
Verificați compatibilitatea cu sistemele de control existente.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc acest VFD?
A.
Respectați instrucțiunile de siguranță electrică în timpul instalării și exploatării.
Purtați echipament de protecție adecvat în timp ce lucrați cu VFD.
Inspectați și întrețineți în mod regulat echipamentul pentru a asigura funcționarea corespunzătoare.