Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FULHAM WH7-120-L Balast electronic instantaneu 13 până la 220 W | AH4RCX 35JE68

FULHAM WH7-120-L Balast electronic Instant 13 la 220W

În stoc
Articol: AH4RCX Model: WH7-120-LCrucea Ref: 35JE68
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
€113.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC1.82
Factorul de balast1.18
Familia BallastCal de lucru
Tipul de balastElectronic
Înălţime1"
Wați de intrare13 la 220
Tip lămpiFluorescent compact, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T8HO, T9, T10HO, T12, T12HO
Wați de lampă220
Lungime19.25 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi F25T123 sau 4
Numărul de lămpi F40T12 U-Bend3 sau 4
Numărul de lămpi4
Factor de putereMai mare de 0.9
Tipul de pornireClipă
distorsiune armonica totalaMai puțin de 33.%
Voltaj120
Lăţime1.75 "
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.008
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)54.86
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Balast Dimming: Nu
    • Număr de lămpi F13T8: 4
    • Număr de lămpi F20T12: 4
    • Număr de lămpi F30T12: 3 sau 4
    • Număr de lămpi F34T12: 3 sau 4
    • Număr de lămpi F39T5: 4
    • Număr de lămpi F40BX: 3 sau 4
    • Număr de lămpi F40T12: 3 sau 4
    • Număr de lămpi F48T12: 3 sau 4
    • Număr de lămpi F48T8: 3 sau 4
    • Număr de lămpi F50BX: 3 sau 4
    • Număr de lămpi F54T5: 3 sau 4
    • Număr de lămpi F55BX: 2 sau 3
    • Număr de lămpi F60/F64T12: 3 sau 4
    • Număr de lămpi F60T8: 3
    • Număr de lămpi F72T12: 3
    • Număr de lămpi FC12T5: 3 sau 4
    • Număr de lămpi F58T8: 3
    • Număr de lămpi F60T12: 1 sau 2
    • Număr de lămpi F64T12: 1 sau 2
    • Număr de lămpi F96T12: 3
    • Număr de lămpi F80T5: 2

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp. de pornireAmplificatoare ACFamilia BallastNumărul de lămpiFactor de putereTipul de pornireVoltajLăţimePreț
Balast electronic FULHAM WH1-120-L -20 grade F 0.20 A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 de grade F0.20Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201"€53.77
FULHAM WH2-120-L Balast electronic instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 de grade F0.33Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201"€60.97
FULHAM WH2-120-C Balast electronic 120 V 0.33 A 5 până la 35 lățime | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 de grade F0.33Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201.75 "€53.37
FULHAM WH2-277-L Balast electronic instantaneu 0.15 A 5 până la 35 lățime | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 de grade F0.15Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă2771"€53.63
FULHAM WH2-277-C Balast electronic instant 277V -20 grade F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 de grade F0.15Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă2772 5 / 16 "€53.66
FULHAM WH22-120-L Balast electronic 120V -20 grade F 5 până la 35 lățime | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 de grade F0.25Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201"€53.81
Balast electronic FULHAM WH22-120-C -20 grade F 0.25 A 5 până la 35 lățime | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 de grade F0.25Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201.75 "€53.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FULHAM WH7-120-L Balast electronic Instant 13 la 220W
€113.95 /unitate