Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balast electronic FULHAM WH1-120-L -20 grade F 0.20 A | AH4RCB 35JE49

FULHAM WH1-120-L Balast electronic cal de lucru -20 grade F 0.20 A

În stoc
Element: AH4RCB Model: WH1-120-LCrucea Ref: 35JE49
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
€53.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.20
Factorul de balast1.18
Familia BallastCal de lucru
Tipul de balastElectronic
Înălţime3 / 4 "
Wați de intrare5 la 28
Tip lămpiFluorescent compact, 2D, T2, T5, T6
Wați de lampă28
Lungime6"
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi2
Factor de putereMai mare de 0.9
Tipul de pornireClipă
distorsiune armonica totalaMai puțin de 33.%
Voltaj120
Lăţime1"
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Balast Dimming: Nu
    • Număr de lămpi F14T5: 1
    • Număr de lămpi F21T5: 1
    • Număr de lămpi F28T5: 1

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp. de pornireAmplificatoare ACFamilia BallastNumărul de lămpiFactor de putereTipul de pornireVoltajLăţimePreț
FULHAM WH2-120-L Balast electronic instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 de grade F0.33Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201"€60.97
FULHAM WH2-120-C Balast electronic 120 V 0.33 A 5 până la 35 lățime | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 de grade F0.33Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201.75 "€53.37
FULHAM WH2-277-L Balast electronic instantaneu 0.15 A 5 până la 35 lățime | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 de grade F0.15Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă2771"€53.63
FULHAM WH2-277-C Balast electronic instant 277V -20 grade F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 de grade F0.15Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă2772 5 / 16 "€53.66
FULHAM WH22-120-L Balast electronic 120V -20 grade F 5 până la 35 lățime | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 de grade F0.25Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201"€53.81
Balast electronic FULHAM WH22-120-C -20 grade F 0.25 A 5 până la 35 lățime | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 de grade F0.25Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201.75 "€53.40
Balast electronic FULHAM WH3-120-L 120V -20 grade F | AH4RCK 35JE57 WH3-120-L-20 de grade F0.56Cal de lucru2Mai mare de 0.9Clipă1201.5 "€59.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FULHAM WH1-120-L Balast electronic cal de lucru -20 grade F 0.20 A
€53.77 /unitate